SIEMENS - DELTA style Piktogrammbogen für 1-fach Wippe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1305
Mit ertastbarem Aufdruck - Ja
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869243320
Sonepar Artikelnummer
120121396
Hersteller Artikelnummer
5TG1305
Hersteller Typ
5TG1305
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1305
Mit ertastbarem Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Hochwertige und langlebige Designteile wie Wippen und Rahmen
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben und spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik des Raumes unterstreichen
- Hohe Qualität und Langlebigkeit der Produkte
- Zuverlässige Funktionalität bei verschiedenen Wandverhältnissen
- Vielfalt an Design-Oberflächen und Farben, die jedem Geschmack gerecht werden
- Optimale Lösung für moderne Raumgestaltung und Kommunikation
Delta style Piktogrammbogen für Einfachwippe
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


