SIEMENS - DELTA style Piktogrammbogen für 2-fach Wippe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1306
Mit ertastbarem Aufdruck - Ja
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869243337
Sonepar Artikelnummer
120121397
Hersteller Artikelnummer
5TG1306
Hersteller Typ
5TG1306
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1306
Mit ertastbarem Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben und spezielle Ausführungen verfügbar
- Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Oberflächen für Multimedia und Kommunikation erhältlich
- Hochwertige und langlebige Designteile sorgen für anhaltende Ästhetik
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Anpassung an jeden Raum
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta style Piktogrammbogen für 2-fach Wippe
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


