SIEMENS - DELTA style Piktogrammbogen für Wippe mit Schriftfeld Heizung Notschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1316
Mit ertastbarem Aufdruck - Ja
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.004 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869243344
Sonepar Artikelnummer
120121398
Hersteller Artikelnummer
5TG1316
Hersteller Typ
5TG1316
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1316
Mit ertastbarem Aufdruck:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
- Hochwertige und langlebige Designteile wie Wippen und Rahmen
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben und spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung
- Verfügbarkeit von Beschriftungsfeldern sowie Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Hohe Benutzerfreundlichkeit durch die verschiedenen Oberflächenoptionen
- Zuverlässige Funktion auch unter schwierigen Bedingungen
- Individualisierbarkeit durch zahlreiche Designvarianten
- Hohe Qualität und Langlebigkeit der Produkte
Delta style Piktogrammbogen Heizung Notschalter
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


