SIEMENS - DELTA style platinmet. Wippe mit Jalousiesymbolen für Taster 2-fach Mittelste...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71471
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869382906
Sonepar Artikelnummer
120186370
Hersteller Artikelnummer
5TG71471
Hersteller Typ
5TG7147-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71471
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
- Stil: DELTA design
- Farbe: platinmetallic
- Maße: 65x 65mm
- Funktion: Taster 2-fach Mittelstellung
- Materialien: hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Zusätzliche Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Materialien gewährleisten eine zuverlässige Funktion.
- Stilvolle Designvielfalt unterstreicht die Ästhetik jedes Raumes.
- 3-mm-Putzausgleich ermöglicht eine Anpassung an extreme Wandverhältnisse.
- Vielfältige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für Ihre Raumgestaltung.
Delta style, platinmetallic Wippe mit Jalousiesymbolen für Taster 2-fach Mittelstellung 65x 65mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


