SIEMENS - DELTA style platinmetallic Rahmen 4-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13241
Anzahl der Einheiten - 4
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869382722
Sonepar Artikelnummer
120186335
Hersteller Artikelnummer
5TG13241
Hersteller Typ
5TG1324-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13241
Anzahl der Einheiten:
4
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Platin
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
4
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
4
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
82 mm
Höhe:
295 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.057 kg
- 4-fach Rahmen
- Abmessungen: 295x82mm
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion
- Materialien: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Verschiedene Design-Oberflächen verfügbar
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld erhältlich
- Ästhetische Aufwertung jeder Raumgestaltung
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Farbvielfalt
- Zuverlässige Funktionalität auch bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Optionen für Multimedia und Kommunikation
Delta Style Platinmetallic Rahmen 4-fach 295x82mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


