SIEMENS - DELTA style schoko Rahmen 1-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13210CH
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869553283
Sonepar Artikelnummer
120960234
Hersteller Artikelnummer
5TG13210CH
Hersteller Typ
5TG1321-0CH
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13210CH
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
82 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
11 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg
- Abmessungen: 82x82mm
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Vielfältige Farben und Design-Oberflächen
- Optionale Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Materialien für Zuverlässigkeit
- Stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumatmosphäre
- Individuelle Anpassungen durch verschiedene Design-Optionen
- Einfache Integration in Multimedia- und Kommunikationsanwendungen
Delta style schoko Rahmen 1-fach 82x82mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


