SIEMENS - DELTA style schoko Zwischenrahmen zum Einbau von Geräten mit 65x65mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG13280CH
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869553498
Sonepar Artikelnummer
120960230
Hersteller Artikelnummer
5TG13280CH
Hersteller Typ
5TG1328-0CH
Hersteller Artikel Nr.:
5TG13280CH
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
braun
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
68 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
11 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.008 kg
- Dimension: 68x68mm für 65x65mm Geräte
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Produkte für langfristige Nutzung
- Verbesserte Ästhetik des Raumes durch stilvolle Designs
- Flexible Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Raumgestaltungen
- Zuverlässige Funktionalität, auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Auswahl an Multimedia und Kommunikationslösungen verfügbar
Delta style schoko Adapterrahmen 68x68mm für 65x65mm Geräte
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


