SIEMENS - DELTA style SCHUKO-Näpfchen gold für Mittelschutzkontakt ohne Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH12772MG
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624274512
Sonepar Artikelnummer
121111338
Hersteller Artikelnummer
5UH12772MG
Hersteller Typ
5UH1277-2MG
Hersteller Artikel Nr.:
5UH12772MG
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
Gold
RAL-Nummer (ähnlich):
1036
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
68 mm
Höhe:
68 mm
Tiefe:
21 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- 3-mm-Putzausgleich: Gewährleistet zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen.
- Hochwertige und langlebige Designteile wie Wippen und Rahmen.
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
- Aktuelle Farbvarianten erhältlich.
- Besondere Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Unterstreichung der Raumästhetik.
- Hohe Qualität und Langlebigkeit der Produkte sichern langfristige Nutzung.
- Vielfalt an Designs ermöglicht Anpassung an verschiedene Einrichtungsstile.
- Speziell gestaltete Wippen und Oberflächen fördern Multimedia-Integration.
Delta style Schuko-Näpfchen gold f. Mittelschutzk. o. Einsatz
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


