SIEMENS - DELTA style Serviceschalter 2-fach bedruckt, mechanisch verriegelt, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TD2863
Verwendung - Hotelcardsysteme
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869385686
Sonepar Artikelnummer
120186431
Hersteller Artikelnummer
5TD2863
Hersteller Typ
5TD2863
Hersteller Artikel Nr.:
5TD2863
Verwendung:
Hotelcardsysteme
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Zentralplatte
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
68 mm
Gerätehöhe:
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.111 kg
- Format: 68x68mm
- Ausführungen: Aus-, Wechsel- und Kreuzschalter sowie verschiedene Tastervarianten
- Ausführungen für Jalousiesteuerungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltungen oder Raumtemperaturregelungen
- Ausstattung: Schaltereinsätze mit Kombischraube für Torx T10- und Schlitzschraubendreher
- 3-mm-Putzausgleich für extrem zuverlässige Funktion bei schwierigen Wandverhältnissen
- Stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raumatmosphäre.
- Hochwertige Materialien und Verarbeitung garantieren Langlebigkeit.
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Anwendungen im Bereich der Elektrotechnik.
Delta style titanweiß Serviceschalter 2-fach
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


