Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA style Steckdosenabdeckung mit erhöhtem Berührungsschutz, platin.met.,o....

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA style Steckdosenabdeckung mit erhöhtem Berührungsschutz, platin.met.,o....

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5UH10661

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869384719

Sonepar Artikelnummer

120186312

Hersteller Artikelnummer

5UH10661

Hersteller Typ

5UH1066-1

Hersteller Artikel Nr.:

5UH10661

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.027 kg

    Delta style, platinmetallic Abdeckungplatte 68x68mm für Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • Abdeckungplatte in platinmetallic
    • Größe: 68x68mm
    • Kompatibel mit Schuko-Steckdose
    • Erhöhter Berührungsschutz
    • Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
    • 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen

    Kunden Vorteile:

    • Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
    • Hochwertige und langlebige Designteile
    • Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Unterstreichung der Ästhetik des Raumes
    • Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld erhältlich
    • Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie