Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA style Steckdosenabdeckung ohne Einsatz, platinmetallic

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA style Steckdosenabdeckung ohne Einsatz, platinmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5UH10651

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869384702

Sonepar Artikelnummer

120186313

Hersteller Artikelnummer

5UH10651

Hersteller Typ

5UH1065-1

Hersteller Artikel Nr.:

5UH10651

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.025 kg

    Delta style, platinmetallic Abdeckungplatte 68x68mm für Schuko-Steckdose

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • Abdeckungplatte in platinmetallic für Schuko-Steckdose
    • Abmessungen: 68x68mm
    • Hochwertige und langlebige Materialien
    • 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
    • Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
    • Speziell Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld erhältlich

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raästhetik
    • Hervorragende Qualität und Langlebigkeit der Designteile
    • Zuverlässige Funktionalität selbst bei schwierigen Wandverhältnissen
    • Aktuelle Farben und Designs für moderne Raumgestaltungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie