SIEMENS - DELTA style, titanweiß Abdeckungplatte 68x 68mm für Schuko-Steckdose mit erhö...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1066
Ausführung - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869219660
Sonepar Artikelnummer
120122584
Hersteller Artikelnummer
5UH1066
Hersteller Typ
5UH1066
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1066
Ausführung:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
sonstige
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
68 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg
- Abdeckungplatte: 68x 68mm
- Für Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
- Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld verfügbar
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt unterstützt individuelle Raumgestaltung.
- Hochwertige und langlebige Materialien gewährleisten Zuverlässigkeit und Qualität.
- Gestaltungsmöglichkeiten fördern Kreativität und persönliche Note im Wohnraum.
- Flexible Anpassung an unterschiedliche Wandverhältnisse.
Delta style, titanweiß Abdeckungplatte 68x 68mm für Schuko-Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
Die DELTA Abdeckungplatte bietet durch ihre stilistisches Design und hochwertigen Materialien individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


