SIEMENS - DELTA style titanweiß Wippe mit Jalousiesymbolen für Taster 2-fach Mittelstel...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7147
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869383163
Sonepar Artikelnummer
120186474
Hersteller Artikelnummer
5TG7147
Hersteller Typ
5TG7147
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7147
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Format: 68x 68mm
- Material: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Besonderheiten: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
- Funktion: 3-mm-Putzausgleich für Zuverlässigkeit bei extremen Wandverhältnissen
- Stilvolle Form- und Farbvielfalt für individuelle Raumgestaltung
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Vielfältige Design-Oberflächen für ein aktuelles Erscheinungsbild
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
DELTA style, titanweiß, Wippe mit Jalousiesymbolen für Taster 2-fach Mittelstellung 68x 68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


