SIEMENS - DELTA style titanweiß Zwischenrahmen zum Einbau von Geräten mit 51x51mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1326
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869220406
Sonepar Artikelnummer
120121404
Hersteller Artikelnummer
5TG1326
Hersteller Typ
5TG1326
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1326
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
68 mm
Höhe:
68 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
- Adapterrahmen in titanweiß für Gerätegröße 51x51mm.
- Hochwertige und langlebige Materialien.
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse.
- Verfügbare Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld.
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum.
- Verlässliche Funktionalität selbst bei schwierigen Installationsbedingungen.
- Vielfältige Auswahl an modernen Farben und Oberflächen.
- Perfekte Integration in die Raumgestaltung durch individuelles Design.
Delta style titanweiß Adapterrahmen 68x68mm für 51x51mm Geräte
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


