SIEMENS - DELTA style titanweiß Zwischenrahmen zum Einbau von Geräten mit 55x55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG1327
Anzahl der Einheiten - 1
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869220413
Sonepar Artikelnummer
120121405
Hersteller Artikelnummer
5TG1327
Hersteller Typ
5TG1327
Hersteller Artikel Nr.:
5TG1327
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Unterputzmontage:
Ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Nein
Geeignet für Einbauinstallation:
Nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
68 mm
Höhe:
68 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
68 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
- Maße: 68x68mm für 55x55mm Geräte
- Material: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Design-Oberflächen: Vielfältige aktuelle Farben verfügbar
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Materialien sorgen für eine zuverlässige Funktion.
- Stilvolle Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik jeden Raumes unterstützen.
- Vielfältige Optionen für Multimedia- und Kommunikationslösungen.
- Gestaltung in Perfektion von Siemens.
Delta style titanweiß Adapterrahmen 68x68mm für 55x55mm Geräte
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


