Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA style Wippe 2-fach m. Schriftfeld u. Fenster für Serienschalter, platin...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA style Wippe 2-fach m. Schriftfeld u. Fenster für Serienschalter, platin...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG71571

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869382883

Sonepar Artikelnummer

120186329

Hersteller Artikelnummer

5TG71571

Hersteller Typ

5TG7157-1

Hersteller Artikel Nr.:

5TG71571

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.036 kg

    Delta style platinmetallic Wippe 2-fach mit Schriftfeld und Fenster 68x68mm

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • Hochwertige und langlebige Materialien
    • 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
    • Verfügbar in verschiedenen Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
    • Aktuelle Farben und spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung
    • Schriftfeld und Fenster in der Größe 68x68mm

    Kunden Vorteile:

    • Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten zur individuellen Raumgestaltung
    • Hervorragende Ästhetik, die jeden Raum aufwertet
    • Perfekte Kombination aus Design und Qualität
    • Erweiterte Funktionalität durch spezielle Ausführungen für Multimedia und Kommunikation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie