SIEMENS - DELTA style Wippe 2-fach m. Schriftfeld u. Fenster für Serienschalter, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7157
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869219042
Sonepar Artikelnummer
120122129
Hersteller Artikelnummer
5TG7157
Hersteller Typ
5TG7157
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7157
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg
- Formate: 68x68mm
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Hochwertige und langlebige Materialien: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Verfügbar mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Spezialoberflächen für Multimedia und Kommunikation erhältlich
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Raumkonzept
- Hervorragende Ästhetik, die dem Raum Stil verleiht
- Robustheit und Langlebigkeit für dauerhafte Nutzung
- Gleichmäßige Anpassung an verschiedene Wandverhältnisse
- Vielfältige Optionen für spezielle Anwendungen, die Funktionalität erhöhen
Delta style titanweiß Wippe 2-fach mit Schriftfeld und Fenster 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


