Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA style Wippe 2-fach mit Jalousiesymbolen Auf/Ab, platinmetallic

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA style Wippe 2-fach mit Jalousiesymbolen Auf/Ab, platinmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG71431

  • Ausführung - zweiteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Kennzeichen 0 und 1

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869382890

Sonepar Artikelnummer

120186435

Hersteller Artikelnummer

5TG71431

Hersteller Typ

5TG7143-1

Hersteller Artikel Nr.:

5TG71431

Ausführung:

zweiteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Kennzeichen 0 und 1

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

    Delta Style Platinmetallic Wippe 2-fach Symbol Auf/Ab 68x68mm

    Die DELTA Style Platinmetallic Wippe bietet eine stilvolle und langlebige Lösung zur individuellen Gestaltung von Räumen.

    Technische Details:

    • Format: 68x68mm
    • Materialien: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
    • 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
    • Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
    • Optionale Beleuchtung und Beschriftungsfelder verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Ästhetisches Design, das die Raumgestaltung unterstreicht
    • Hochwertige und langlebige Materialien für zuverlässige Funktion
    • Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Ansprüche
    • Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie