SIEMENS - DELTA style Wippe 2-fach mit Jalousiesymbolen Auf/Ab, schoko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71430CH00
Ausführung - zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583563
Sonepar Artikelnummer
120960216
Hersteller Artikelnummer
5TG71430CH00
Hersteller Typ
5TG7143-0CH00
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71430CH00
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Jalousie
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
braun
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
- Wippe und Rahmen aus hochwertigen und langlebigen Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare Design-Oberflächen: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben für modernes Raumdesign
- Optionale spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Aufwertung jedes Raumes
- Hochwertige Verarbeitung garantiert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- Vielseitige Auswahl an Designs und Materialien für verschiedene Stile
- Flexibilität mit speziellen Funktionen für Multimedia und Kommunikation
- Ästhetisches Design kombiniert mit praktischer Funktionalität
Delta style schoko Wippe 2-fach Symbol Auf/Ab 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


