SIEMENS - DELTA style Wippe mit Fenster für Kontroll-/Aus-/Wechselschalter, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71410AC01
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583501
Sonepar Artikelnummer
120960211
Hersteller Artikelnummer
5TG71410AC01
Hersteller Typ
5TG7141-0AC01
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71410AC01
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Größe: 68x68mm
- 3-mm-Putzausgleich für extremen Wandverhältnisse
- Verfügbare Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Designteile für eine zuverlässige Funktion
- Stilgerechte Gestaltungsmöglichkeiten verbessern die Ästhetik jedes Raumes
- Individuelle Anpassung durch verschiedene Material- und Farboptionen
- Optimale Lösungen für Multimedia und Kommunikation
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta style anthrazit Wippe mit Fenster 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


