Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA style Wippe mit Fenster und Schriftfeld, platinmetallic

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA style Wippe mit Fenster und Schriftfeld, platinmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG71551

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - ohne

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869382807

Sonepar Artikelnummer

120186331

Hersteller Artikelnummer

5TG71551

Hersteller Typ

5TG7155-1

Hersteller Artikel Nr.:

5TG71551

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Ja

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.028 kg

    Delta Style Platinmetallic Wippe mit Fenster, Schriftfeld und Glocke 68x68mm

    Die DELTA Style Platinmetallic Wippe bietet eine stilvolle und funktionale Lösung für die Raumgestaltung mit hochwertigen Materialien.

    Technische Details:

    • Maße: 68x68mm
    • 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
    • Verfügbare Materialien: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
    • Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
    • Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Stilsichere Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
    • Hochwertige und langlebige Materialien garantieren eine hohe Qualität
    • Ermöglicht eine elegante untermalung der Ästhetik eines jeden Raumes
    • Kombination von Design und Funktionalität für moderne Raumkonzepte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie