SIEMENS - DELTA style Wippe mit Fenster und Symbol Licht, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71410AC21
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583471
Sonepar Artikelnummer
120960207
Hersteller Artikelnummer
5TG71410AC21
Hersteller Typ
5TG7141-0AC21
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71410AC21
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
- Abmessungen: 68x68mm
- Materialien: Hochwertiges Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für extremen Wandverhältnisse
- Verfügbare Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Hochwertige und langlebige Materialien garantieren eine zuverlässige Funktion.
- Stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten heben die Ästhetik jedes Raumes hervor.
- Vielfältige Anpassungen ermöglichen individuelle Raumgestaltungen.
- Qualität und Design in Perfektion von Siemens.
Delta style anthrazit Wippe mit Fenster und Lichtsymbol 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


