SIEMENS - DELTA style Wippe mit Fenster und Symbol Licht, schoko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71410CH21
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583464
Sonepar Artikelnummer
120960206
Hersteller Artikelnummer
5TG71410CH21
Hersteller Typ
5TG7141-0CH21
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71410CH21
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Farbe:
braun
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Größe: 68x68mm
- Materialien: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Funktion: 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Design-Oberflächen: Vielfältige Farbauswahl und Oberflächen
- Spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Perfekte Kombination von Design und Qualität
- Aktuelle Farben für moderne Raumgestaltung
- Auswahl für Multimedia und Kommunikation verfügbar
Delta Style Schoko Wippe mit Fenster und Lichtsymbol 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


