SIEMENS - DELTA style Wippe mit Symbol Glocke, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71410AC10
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583402
Sonepar Artikelnummer
120960201
Hersteller Artikelnummer
5TG71410AC10
Hersteller Typ
5TG7141-0AC10
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71410AC10
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Klingel"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
- Maß: 68x68mm
- Materialien: Hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Funktion: 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Design-Oberflächen in aktuellen Farben verfügbar
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertig und langlebig für eine langfristige Nutzung
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für diverse Raumkonzepte
- Perfekte Integration in die Ästhetik des Raumes
- Vielfältige Designoptionen zur Anpassung an persönliche Vorlieben
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta Style Anthrazit Wippe mit mit Symbol Glocke 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


