Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA style Wippe mit Symbol Glocke, platinmetallic

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA style Wippe mit Symbol Glocke, platinmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG71441

  • Ausführung - einteilige Wippe

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"

  • Verwendung - Schalter/Taster

  • Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869382821

Sonepar Artikelnummer

120186433

Hersteller Artikelnummer

5TG71441

Hersteller Typ

5TG7144-1

Hersteller Artikel Nr.:

5TG71441

Ausführung:

einteilige Wippe

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Pfeile"

Verwendung:

Schalter/Taster

Kontrollfenster/Lichtauslass:

Nein

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

9007

Abtastbares Symbol/barrierefrei:

Nein

Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:

Nein

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit austauschbarer Linse/Symbol:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.030 kg

    Delta style platinmetallic Wippe mit Symbol Glocke 68x68mm

    Die DELTA style platinmetallic Wippe mit Symbol Glocke vereint ästhetisches Design mit hochwertiger Funktionalität für die individuelle Raumgestaltung.

    Technische Details:

    • Maß: 68x68mm
    • Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
    • 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion
    • Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
    • Optionale Beleuchtung und Beschriftungsfeld verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Stilsichere Formen- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
    • Hochwertige und langlebige Materialien gewährleisten lange Lebensdauer
    • Optimale Funktionalität auch bei extremen Wandverhältnissen
    • Design und Qualität in Perfektion für ein elegantes Raumambiente

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie