SIEMENS - DELTA style Wippe mit Symbol Glocke, schoko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71410CH10
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583419
Sonepar Artikelnummer
120960200
Hersteller Artikelnummer
5TG71410CH10
Hersteller Typ
5TG7141-0CH10
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71410CH10
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Klingel"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
braun
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Format: 68x68 mm
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Ästhetik der Räume wird gekonnt unterstrichen
- Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Raumnutzung
- Funktionale Lösungen für Multimedia und Kommunikation
Delta style schoko Wippe mit mit Symbol Glocke 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


