SIEMENS - DELTA style Wippe mit Symbol Licht, platinmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71410PM20
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583433
Sonepar Artikelnummer
120960203
Hersteller Artikelnummer
5TG71410PM20
Hersteller Typ
5TG7141-0PM20
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71410PM20
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.029 kg
- Größe: 68x68mm
- Materialien: Hochwertige Oberflächen wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Funktion: 3-mm-Putzausgleich für extremen Wandverhältnisse
- Zusätzliche Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Anwendungsbereich: Für Multimedia und Kommunikation
- Hochwertig und langlebig für eine zuverlässige Funktion
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben für individuelle Raumgestaltung
- Stilsichere Formen und Farbvielfalt zur Unterstreichung der Ästhetik
- Perfekte Kombination von Design und Qualität
Delta style platin Wippe mit Lichtsymbol 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


