SIEMENS - DELTA style Wippe mit Symbol Licht, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71410TW20
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583426
Sonepar Artikelnummer
120960202
Hersteller Artikelnummer
5TG71410TW20
Hersteller Typ
5TG7141-0TW20
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71410TW20
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Licht"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
- Maße: 68x68mm
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbar in verschiedenen hochwertigen Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Stilvolle und vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten zur individuellen Raumgestaltung
- Hochwertige und langlebige Materialien garantieren eine lange Lebensdauer
- Aktuelle Farben und Design-Oberflächen für moderne Wohnräume
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens
Delta style titanweiß Wippe mit Lichtsymbol 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


