SIEMENS - DELTA style Wippe mit Symbol Türöffner, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG7148
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869219080
Sonepar Artikelnummer
120122125
Hersteller Artikelnummer
5TG7148
Hersteller Typ
5TG7148
Hersteller Artikel Nr.:
5TG7148
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.024 kg
- Hochwertige Materialien: Verfügbar in Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff.
- Maße: 68x68mm.
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen.
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld.
- Diverse Design-Oberflächen in aktuellen Farben bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
- Hochwertige und langlebige Produkte garantieren eine lange Lebensdauer.
- Perfekte Kombination aus Design und Funktionalität für jeden Raum.
Delta style titanweiß Wippe mit Symbol Türöffner 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


