SIEMENS - DELTA style Wippe mit Symbolen I/O für Ausschalter, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71410AC40
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583495
Sonepar Artikelnummer
120960209
Hersteller Artikelnummer
5TG71410AC40
Hersteller Typ
5TG7141-0AC40
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71410AC40
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.025 kg
- Format: 68x68mm
- Materialien: hochwertige Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Funktion: 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Design-Oberflächen: vielfältige und aktuelle Farben verfügbar
- Sonderausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Stilsichere Form- und Farbvielfalt für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Hochwertige und langlebige Designteile für umfangreiche Nutzung
- Vielseitige Optionen für Multimedia und Kommunikation verfügbar
- Ästhetik und Funktionalität vereint in einem Produkt
Delta style anthrazit Wippe mit mit Symbol I/O 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


