SIEMENS - DELTA style Wippe mit Symbolen I/O für Ausschalter, schoko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71410CH40
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869583488
Sonepar Artikelnummer
120960208
Hersteller Artikelnummer
5TG71410CH40
Hersteller Typ
5TG7141-0CH40
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71410CH40
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
braun
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
- Wippe Größe: 68x68mm
- Materialien: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Putzausgleich: 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Weitere Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld verfügbar
- Produktreihe: DELTA Designteile
- Hochwertige und langlebige Wippen und Rahmen
- Vielseitige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raumästhetik
- Zuverlässige Funktion auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens
Delta style schoko Wippe mit Symbol I/O 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


