SIEMENS - DELTA style Wippe neutral, anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71410AC00
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869583389
Sonepar Artikelnummer
120960199
Hersteller Artikelnummer
5TG71410AC00
Hersteller Typ
5TG7141-0AC00
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71410AC00
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7016
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
40 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
- Maße: 68x68mm
- Wippen und Rahmen aus hochwertigen Materialien
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen in aktuellen Farben
- Optionale Ausführungen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation verfügbar
- Stilvolle Ästhetik für jedes Raumdesign
- Hochwertige und langlebige Produkte
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für eine einzigartige Raumwirkung
- Zuverlässige Funktionalität auch bei schwierigen Bedingungen
- Erweiterte Optionen für moderne Anwendungen
Delta style anthrazit Wippe neutral 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


