SIEMENS - DELTA style Wippe, Symbol Pfeile, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG71410TW50
Ausführung - einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Pfeile"
Verwendung - Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624471638
Sonepar Artikelnummer
121289688
Hersteller Artikelnummer
5TG71410TW50
Hersteller Typ
5TG7141-0TW50
Hersteller Artikel Nr.:
5TG71410TW50
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Schalter/Taster
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Breite:
68 mm
Höhe:
68 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.030 kg
- Hochwertige und langlebige Designteile
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Verfügbare Materialien: Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Aktuelle Farben und vielfältige Design-Oberflächen
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Oberflächen für Multimedia und Kommunikation erhältlich
- Ästhetische Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumumgebung
- Zuverlässige Funktionalität auch bei schwierigen Wandverhältnissen
- Individuelle Anpassungen durch verschiedene persönliche Designs
- Hohe Qualität und Langlebigkeit der Produkte
Delta style Wippe neutral mit Auf- und Ab-Symbol
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


