SIEMENS - DELTA style Zeitschaltuhr mit 15min Laufzeit, platinmetallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC89321
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - Zeitschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869385464
Sonepar Artikelnummer
120388875
Hersteller Artikelnummer
5TC89321
Hersteller Typ
5TC8932-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TC89321
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
Zeitschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
91129000
Gewicht:
0.030 kg
- Maße: 68x68mm
- Materialien: Hochwertige Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Verfügbare spezielle Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung und Beschriftungsfeld
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für die Ästhetik jedes Raumes
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Aktuelle Farben und Designs für eine moderne Raumgestaltung
- Vielfältige Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
Delta Style Platinmetallic Abdeckplatte für Zeitschaltuhr bedruckt 68x68mm
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


