SIEMENS - DELTA style Zeitschaltuhr mit 15min Laufzeit, titanweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC8932
Ausführung - Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung - diverse Symbole
Verwendung - Zeitschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869385457
Sonepar Artikelnummer
120388874
Hersteller Artikelnummer
5TC8932
Hersteller Typ
5TC8932
Hersteller Artikel Nr.:
5TC8932
Ausführung:
Drehknopf
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
Zeitschalter
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
91129000
Gewicht:
0.029 kg
- Maße: 68x68mm
- Materialien: Glas, Holz, Metall, Kunststoff
- Funktion: 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion
- Verfügbare Ausführungen: Wippen mit Beleuchtung, Beschriftungsfeld
- Vielzahl an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für die Raumgestaltung
- Hochwertige und langlebige Designteile
- Perfekte Integration in extreme Wandverhältnisse
- Aktuelle Farben und Designs für Multimedia und Kommunikation
Delta style titanweiß Abdeckplatte für Zeitschaltuhr bedruckt 68x68mm
Die DELTA style titanweiß Abdeckplatte bietet stilsichere Gestaltungsmöglichkeiten für die Ästhetik eines jeden Raumes mit langlebigen und hochwertigen Materialien.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


