SIEMENS - DELTA UAE Anschlussdose geschirmt, 2x 8-polig RJ45 Kat. 6 E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG20262
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - sonstige
Farbe - sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869527321
Sonepar Artikelnummer
120397884
Hersteller Artikelnummer
5TG20262
Hersteller Typ
5TG2026-2
Hersteller Artikel Nr.:
5TG20262
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Ja
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.152 kg
- 2x 8-pol RJ45 Cat.6E Anschlussdose
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt
- Geeignet für vielfältige Anwendungsszenarien
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jeden Raum
- Umfangreiche Zusatzfunktionen wie Dimmer und Bewegungsmelder
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta UAE-Anschlussdose gesch. 2x 8-pol RJ45 Cat.6E
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


