SIEMENS - DELTA UAE Anschlussdose ungeschirmt, 1x 8-polig, RJ11/12 u. RJ45, Kat. 3-8/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG2417
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - sonstige
Farbe - sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869301563
Sonepar Artikelnummer
120121776
Hersteller Artikelnummer
5TG2417
Hersteller Typ
5TG2417
Hersteller Artikel Nr.:
5TG2417
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.068 kg
- 1x 8-pol ungeschirmt Anschlussdose
- Kompatibel mit DELTA Elektronikgeräten für die Installationstechnik
- Funktionalitäten umfassen Dimmer, Bewegungsmelder, Jalousiesteuerungen usw.
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Raumatmosphäre
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
- Erweiterte Funktionen zur Steigerung des Komforts und der Energieeffizienz
Delta Uae-Anschlussdose 1x 8-pol Ungeschirmt
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


