SIEMENS - DELTA UAE Anschlussdose ungeschirmt, 1x 8-polig RJ45 Kat. 6 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG20271
Verwendung - UAE/IAE
Montageart - sonstige
Farbe - sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869527338
Sonepar Artikelnummer
120591827
Hersteller Artikelnummer
5TG20271
Hersteller Typ
5TG2027-1
Hersteller Artikel Nr.:
5TG20271
Verwendung:
UAE/IAE
Montageart:
sonstige
Farbe:
sonstige
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
50 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.055 kg
- 1x 8-pol RJ45 Anschluss
- Cat.6E Kategorie für hohe Datenübertragungsraten
- Stilsichere Formen- und Farbvielfalt
- Ermöglicht individuelle Gestaltungsmöglichkeiten in jedem Raum
- Umfangreiche Zusatzfunktionen für Installationstechnik
- Hohe Qualität und Designharmonie durch Siemens
Delta UAE-Anschlussdose ungesch. 1x 8-pol RJ45 Cat.6E
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


