Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA Verlängerungskrallen für Geräteeinsätze mit Gummi (1 Satz=10 Stück)

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA Verlängerungskrallen für Geräteeinsätze mit Gummi (1 Satz=10 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG2498

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - ES

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Set

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869044699

Sonepar Artikelnummer

120121785

Hersteller Artikelnummer

5TG2498

Hersteller Typ

5TG2498

Hersteller Artikel Nr.:

5TG2498

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.119 kg

    Delta verlängerungskrallen mit gummi (1 satz=10 stück)

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • Hochwertige und langlebige Materialien
    • 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion
    • Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
    • Aktuelle Farben verfügbar
    • Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
    • Zusätzliche Oberflächen für Multimedia und Kommunikation erhältlich

    Kunden vorteile:

    • Fördert die Ästhetik und individuelle Gestaltung jedes Raumes
    • Sorgt für hohe Benutzerfreundlichkeit bei extremen Wandverhältnissen
    • Ermöglicht die Auswahl aus einer breiten Palette an Designs und Farben
    • Qualität von Siemens für sichere und langlebige Anwendung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie