SIEMENS - DELTA VGA-Anschlussdose Schraubklemmen weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TG20210
Verwendung - sonstige
Montageart - sonstige
Farbe - weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869519463
Sonepar Artikelnummer
120378589
Hersteller Artikelnummer
5TG20210
Hersteller Typ
5TG2021-0
Hersteller Artikel Nr.:
5TG20210
Verwendung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Farbe:
weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
unten
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Mit Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Ja
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.090 kg
- Hochwertige und langlebige Designteile
- 3-mm-Putzausgleich für zuverlässige Funktion bei extremen Wandverhältnissen
- Vielfältige Design-Oberflächen aus Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Erhältlich in aktuellen Farben
- Spezielle Ausführungen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Weitere Oberflächen für Multimedia und Kommunikation verfügbar
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten zur Aufwertung der Raumästhetik
- Perfekte Kombination aus Design und Qualität von Siemens
- Zuverlässige Funktionalität, selbst bei schwierigen Wandverhältnissen
- Hochwertige Materialien, die Langlebigkeit garantieren
- Vielseitige Optionen, die auf moderne Bedürfnisse abgestimmt sind
Delta VGA-Anschlussdose weiß Schraubklemmen
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


