SIEMENS - DELTA vita, aluminiummetallic Abdeckungplatte für Schuko-Steckdosen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5UH1083
Farbe - Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei - Nein
Breite - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869234335
Sonepar Artikelnummer
120122590
Hersteller Artikelnummer
5UH1083
Hersteller Typ
5UH1083
Hersteller Artikel Nr.:
5UH1083
Farbe:
Aluminium
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Abtastbares Symbol/barrierefrei:
Nein
Breite:
55 mm
Höhe:
55 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.021 kg
- Abdeckungplatte 55x 55mm
- Hochwertige und langlebige Designteile
- 3-mm-Putzausgleich für extreme Wandverhältnisse
- Vielfältige Design-Oberflächen aus hochwertigen Materialien wie Glas, Holz, Metall und Kunststoff
- Spezielle Ausführungen wie Wippen mit Beleuchtung oder Beschriftungsfeld
- Verfügbare Oberflächen für Multimedia und Kommunikation
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jede Raumästhetik
- Hohe Funktionalität auch bei herausfordernden Wandverhältnissen
- Aktuelle Farben und Materialien für zeitgemäßes Design
- Design und Qualität in Perfektion von Siemens
Delta i-system aluminiummetallic für Schuko-Steckdosen
Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


