Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DELTA Zeitschalter einstellbar 0,5 bis 10min, max.: 400W

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DELTA Zeitschalter einstellbar 0,5 bis 10min, max.: 400W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TG2400

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Zeiteinstellung - 0.5 .. 10 min

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869519630

Sonepar Artikelnummer

120588074

Hersteller Artikelnummer

5TG2400

Hersteller Typ

5TG2400

Hersteller Artikel Nr.:

5TG2400

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Zeiteinstellung:

0.5 .. 10 min

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Halbleiterausgang:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Transparent:

Nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Nennspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

1.7 A

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

91070000

Gewicht:

0.035 kg

    Delta Elektronische Zeitschalter

    Unsere umfangreiche DELTA Produktpalette bietet Ihnen durch ihre stilsichere Formen- und Farbvielfalt eine Fülle an individuellen Gestaltungsmöglichkeiten, die die Ästhetik eines jeden Raumes gekonnt unterstreichen.

    Technische Details:

    • Max.: 400W
    • Einstellbare Zeitspanne: 0,5-10 Minuten
    • Dimmer für alle gängigen Lasten inklusive LED-Beleuchtungen
    • Bewegungsmelder in Aufputz- und Unterputzausführung
    • Jalousiesteuerungen
    • Zeitschaltungen
    • Raumtemperaturregelungen

    Kunden Vorteile:

    • Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch vielfältige Formen und Farben
    • Umfangreiche Zusatzfunktionen für hohe Flexibilität
    • Design und Qualität in Perfektion von Siemens

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie