SIEMENS - Diagnosedisplay 3SK2/modulares Sicherheitssystem 3RK3 Anzeige von Diagnosedaten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SK26113AA00
Ausführung - Erweiterungsgerät
Mit Zulassung nach UL - Ja
Breite - 96 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621014562
Sonepar Artikelnummer
120584304
Hersteller Artikelnummer
3SK26113AA00
Hersteller Typ
3SK2611-3AA00
Hersteller Artikel Nr.:
3SK26113AA00
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
96 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
33 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.142 kg
- Direkte Anzeige von Diagnosedaten für 3RK3 und 3SK2
- Speicherung von bis zu zwei vollständigen Projektierungen
- Einfache Übertragung der Projektierungen bei Gerätetausch oder Serienfertigung
- Verbindungskabel 3UF793.-0BA00-0 muss separat bestellt werden
- Schnelle Fehlerdiagnose vor Ort
- Erhöhte Effizienz bei der Gerätewartung
- Vereinfachte Handhabung beim Austausch von Geräten
- Optimierte Prozesse in der Serienfertigung
SIRIUS, Diagnosedisplay für 3SK2 und modulares Sicherheitssystem 3RK3
Diagnosemodul SIRIUS zur direkten Anzeige von Fehlern und Meldungen für 3RK3 und 3SK2, ermöglicht eine schnelle und einfache Vorortdiagnose.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


