Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Diagnosemodul SITOP select, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Diagnosemodul SITOP select, DC 24 V/4 x 2 ... 10 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6EP19612BA00

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Versorgungsspannung DC - 22 .. 30 V

  • Strommessbereich - 2 .. 10 A

  • 1-Phasen-Unterstrom möglich - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4025515150640

Sonepar Artikelnummer

120240692

Hersteller Artikelnummer

6EP19612BA00

Hersteller Typ

6EP1961-2BA00

Hersteller Artikel Nr.:

6EP19612BA00

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

0 V

Versorgungsspannung DC:

22 .. 30 V

Strommessbereich:

2 .. 10 A

1-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

0 V

3-Phasen-Unterstrom möglich:

Nein

3-Phasen-Überstrom möglich:

Nein

1-Phasen-Fenster möglich:

Nein

3-Phasen-Fenster möglich:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

Nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

Ja

Funktion Gleichstrom-Fenster:

Ja

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0.025 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Breite:

72 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

90 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.200 kg

    SITOP select Diagnosemodul

    Das Diagnosemodul SITOP select ist die optimale Ergänzung für alle 24-V-Stromversorgungen, um den Laststrom auf mehrere Stromzweige aufzuteilen und zu überwachen.

    Technische Details:

    • Eingang: DC 24 V/40 A
    • Ausgang: DC 24 V/4x 10 A
    • Schwellwert einstellbar: 2-10 A
    • Zuverlässige Erkennung von Überlast und Kurzschluss in Abzweigen
    • Elektronik akzeptiert kurzfristige Stromspitzen
    • Minimalisierung der Stillstandszeiten durch unterbrechungsfreien Betrieb intakter Abzweige
    • Signalisierung des fehlerhaften Kanals über LEDs und Summenmeldekontakt

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Stromversorgung für jede Anlage, unabhängig von Branche und Anforderung
    • Erhöhung der Anlagensicherheit durch automatische Fehlererkennung
    • Reduzierung von Wartungsaufwand durch frühzeitige Fehleranzeige
    • Optimale Anpassungsfähigkeit durch einstellbare Schwellwerte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie