SIEMENS - DIAZED-Abdeckring, Isolierstoff DII/E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH3401
Polzahl - 1
Baugröße - DII
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869024059
Sonepar Artikelnummer
120217104
Hersteller Artikelnummer
5SH3401
Hersteller Typ
5SH3401
Hersteller Artikel Nr.:
5SH3401
Polzahl:
1
Baugröße:
DII
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.013 kg
- Umfangreiches Zubehör und abgestimmtes Portfolio
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Bewährte Qualität seit 1906
- Laienbedienbar und zugelassen für die Hausinstallation
- Effektiver Schutz in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen
DIAZED-Abdeckring
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


