SIEMENS - DIAZED-Abdeckring, Isolierstoff DIII/E33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH3411
Polzahl - 1
Baugröße - DIII
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869024066
Sonepar Artikelnummer
120217105
Hersteller Artikelnummer
5SH3411
Hersteller Typ
5SH3411
Hersteller Artikel Nr.:
5SH3411
Polzahl:
1
Baugröße:
DIII
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.020 kg
- Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Bewährte Qualität seit 1906
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen
- Laienbedienbar und geeignet für die Hausinstallation
- Einfache Integration in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen
DIAZED-Abdeckring, Isolierstoff DIII/E33
Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens schützt effektiv Personen, Geräte und Anlagen durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


