Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - DIAZED Passschraubeneinsatz DIII 32A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - DIAZED Passschraubeneinsatz DIII 32A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SH327

  • Baugröße - DIII

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Farbcode - sonstige

  • Herkunftsland - SI

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869504070

Sonepar Artikelnummer

120594515

Hersteller Artikelnummer

5SH327

Hersteller Typ

5SH327

Hersteller Artikel Nr.:

5SH327

Baugröße:

DIII

Bemessungsstrom:

32 A

Farbcode:

sonstige

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.024 kg

    DIAZED Passschraubeneinsatz DIII 32A

    Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • NEOZED und DIAZED Sicherungssysteme mit umfangreichem Zubehör
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
    • Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
    • Bewährte Qualität seit 1906

    Kundenvorteile:

    • Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
    • Laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen
    • Wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation
    • Einsatz vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie