SIEMENS - DIAZED-Reitersockel SR60 3P, DII, 25A, 500V für 5/10 mm-Sammelschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SF6020
Polzahl - 3
Baugröße - DII
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869392462
Sonepar Artikelnummer
120594510
Hersteller Artikelnummer
5SF6020
Hersteller Typ
5SF6020
Hersteller Artikel Nr.:
5SF6020
Polzahl:
3
Baugröße:
DII
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
25 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.289 kg
- Typ: Reitersockel SR60 3P, DII
- Nennstrom: 25A
- Nennspannung: 500V
- Sammelschienen: 5/10 mm
- Ausführung: Passschraubenausführung
- Historie: Bewährte Qualität seit 1906
- Effektiver Schutz durch sicheres Abschalten bei Überlast und Kurzschluss.
- Laienbedienbarkeit und Zulassung für die Hausinstallation.
- Aufeinander abgestimmtes Portfolio und umfangreiches Zubehör.
- Sicherungseinsätze in verschiedenen Betriebsklassen von 2 A bis 100 A.
- Einfache Anwendung in Verteilertechnik und industriellen Schaltanlagen.
DIAZED-Reitersockel SR60 3P, DII, 25A, 500V
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


