SIEMENS - DIAZED-Reitersockel SR60 3P, DIII, 63A, 500V für 5/10 mm-Sammelschienen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SF6220
Polzahl - 3
Baugröße - DIII
Ausführung - Passeinsatz
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869392479
Sonepar Artikelnummer
120594511
Hersteller Artikelnummer
5SF6220
Hersteller Typ
5SF6220
Hersteller Artikel Nr.:
5SF6220
Polzahl:
3
Baugröße:
DIII
Ausführung:
Passeinsatz
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
sonstige
Ausführung mit Abdeckung:
Nein
Bemessungsspannung:
500 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.397 kg
- Für 5/10 mm-Sammelschienen
- Passschraubenausführung
- Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED
- Umfangreiches Zubehör
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Bewährte Qualität seit 1906
- Effektiver Schutz für Personen, Geräte und Anlagen
- Vorwiegend in der Verteilertechnik und in industriellen Schaltanlagen einsetzbar
- Laienbedienbar und auch für die Hausinstallation zugelassen
- Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör
DIAZED-Reitersockel SR60 3P, DIII, 63A, 500V
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


