SIEMENS - DIAZED-Schraubkappe DII 25A AC DC 500V Isolierstoff mit Prüfloch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH1221
Baugröße - DII
Werkstoff - Kunststoff
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869144061
Sonepar Artikelnummer
120217088
Hersteller Artikelnummer
5SH1221
Hersteller Typ
5SH1221
Hersteller Artikel Nr.:
5SH1221
Baugröße:
DII
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Isolierstoff mit Prüfloch
- Sicherungssysteme NEOZED und DIAZED
- Verfügbar für Sicherungseinsätze von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen
- Sockelausführungen in klassischer Schraub-Sockeltechnik
- Bewährte Qualität seit 1906
- Umfangreiches Zubehör und aufeinander abgestimmtes Portfolio
- Laienbedienbarkeit
- Zugelassen für die Hausinstallation
- Eingesetzt in Verteilertechnik und industriellen Schaltanlagen
DIAZED-Schraubkappe DII 25A AC DC 500V
Das NEOZED- und DIAZED- Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


